• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BS 18 L Set Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 602321540
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 602321540
    EAN / GTIN 4007430327383
    Herstellernummer 602321540
    L-Nummer L01750 280

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kompakter Bohrschrauber für universelle Einsatzbereiche
    • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
    • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
    • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

      Lieferumfang
    • Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 3 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145

    Merkmal:

    • Akkukapazität: 3 x 2 Ah
    • Akkuspannung: 18 V
    • Art des Akkupacks: Li-Power
    • Bohren Metall: 2.8 m/s²
    • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
    • Bohr-Ø Stahl: 10 mm
    • Bohr-Ø Weichholz: 20 mm
    • Einstellbares Drehmoment: 1.5 - 6 Nm
    • Gewicht mit Akkupack: 1.6 kg
    • Gewicht ohne Akkupack: 1.3 kg
    • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 450 / 0 - 1800 /min
    • Max. Drehmoment hart: 50 Nm
    • Max. Drehmoment weich: 25 Nm
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Schalldruckpegel: 77 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 88 dB(A)

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb