• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSEP 18 LTX BL MVT Akku-Säbelsäge

Artikel-Nr.: 602258810
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602258810
EAN / GTIN 4061792220881
Herstellernummer 602258810

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem leistungsstarke Akku-Säbelsäge für härteste Anwendungen
  • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
  • Zuschaltbarer Pendelhub für optimale Sägeleistung
  • Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • Metabo VibraTech (MVT): integrierter Massenausgleich zur Reduzierung der Vibrationen
  • Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
  • Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
  • Freie Hände in den Arbeitspausen dank praktischem Gerüsthaken (abnehmbar)
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Säbelsägeblatt für Holz und Metall, 2 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah), Schnellladegerät ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 L

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 8 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: LiHD
  • Gewicht mit Akkupack: 4.6 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 3.9 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 0 - 3000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Sägeblatthub: 32 mm
  • Sägen Holzbalken: 15 m/s²
  • Sägen Spanplatte: 14.6 m/s²
  • Schalldruckpegel: 87 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb