• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AG 18 Akku-Gebläse

Artikel-Nr.: 602242850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Laubbläser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 602242850
    EAN / GTIN 4007430286901
    Herstellernummer 602242850
    L-Nummer L01750 112

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Leichtes Akku-Gebläse z.B. zum Abblasen von Spänen an Werkstück, Arbeitsplatz, Transporter usw.
    • Gute Ergonomie durch optimalen Schwerpunkt und gummierten Handgriff
    • Robuste Bauweise für jeden Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle
    • Vario (V)-Elektronik für stufenlos wählbare Luftgeschwindigkeit beim Blasen
    • Stellrad zur Vorwahl von 3 Luftgeschwindigkeitsstufen für den flexiblen Einsatz
    • Gummiertes Endstück des Blasrohrs zum Schutz von empfindlichen Oberflächen
    • Bequemes Abblasen von Bodenflächen durch die mitgelieferte Verlängerung des Blasrohrs
    • Betrieb mit allen Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkupacks mit 18 Volt
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

      Lieferumfang
    • ohne Akkupack, ohne Ladegerät

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 18 V
    • Gewicht mit Akkupack: 1.8 kg
    • Gewicht ohne Akkupack: 1.4 kg
    • Luftmenge: 1 / 1.55 / 2.6 m³/min
    • Max. Luftgeschwindigkeit: 74 m/s
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Schalldruckpegel: 79 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 90 dB(A)
    • Vibration: 2.5 m/s²

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb