• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RF 80 D Druckluft-Reifenfüllmessgerät

Artikel-Nr.: 602236000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompressor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602236000
EAN / GTIN 4007430241030
Herstellernummer 602236000
L-Nummer L01750 397

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
  • Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
  • Einfache Bedienung mit Präzisionsmanometer, überdrucksicher
  • Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Mit Momentstecker
  • Großes Manometer Ø 80 mm für gute Ablesbarkeit
  • Digitales, beleuchtetes Manometer für höchste Präzision
  • Umschaltbare Anzeigeeinheiten: PSI, BAR, Kpa, kg/cm²
  • Manometer mit Gummiummantelung als Schutz gegen mechanische Einflüsse

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 0.5 - 12 bar
  • Gewicht: 0.55 kg
  • Schlauchlänge: 100 cm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb