• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RF 60 G Druckluft-Reifenfüllmessgerät

Artikel-Nr.: 602234000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompressor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602234000
EAN / GTIN 4007430241016
Herstellernummer 602234000
L-Nummer L01750 620

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
  • Amtlich geeicht (inclusive Eichgebühr) für die Verwendung in gewerblichen Betrieben
  • Mit Momentstecker
  • Manometer mit Gummiummantelung als Schutz gegen mechanische Einflüsse

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 0.5 - 10 bar
  • Gewicht: 0.45 kg
  • Schlauchlänge: 35 cm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb