• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BS 18 Quick Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 602217840
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 602217840
    EAN / GTIN 4007430286819
    Herstellernummer 602217840
    L-Nummer L01750 268

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
    • Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
    • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
    • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
    • Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
    • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

      Lieferumfang
    • Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 18 V
    • Bohrfutterspannweite: 1 - 10 mm
    • Bohr-Ø Stahl: 10 mm
    • Bohr-Ø Weichholz: 20 mm
    • Einstellbares Drehmoment: 0.5 - 4.5 Nm
    • Gewicht mit Akkupack: 1.4 kg
    • Gewicht ohne Akkupack: 0.93 kg
    • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
    • Max. Drehmoment hart: 48 Nm
    • Max. Drehmoment weich: 24 Nm
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Schalldruckpegel: 70 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 81 dB(A)

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb