• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SB 18 LT Compact Akku-Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 602103510
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602103510
EAN / GTIN 4007430231871
Herstellernummer 602103510
L-Nummer L01750 1918

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
  • Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
  • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 2 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Bohren Metall: 2.5 m/s²
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 13 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 38 mm
  • Einstellbares Drehmoment: 0.7 - 8 Nm
  • Gewicht mit Akkupack: 1.7 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.3 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Max. Drehmoment hart: 60 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 34 Nm
  • Max. Schlagzahl: 27200 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 91 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A)
  • Schlagbohren Beton: 17 m/s²
  • Schrauben ohne Schlag: 2.5 m/s²

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb