• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BS 18 LT Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 602102840
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602102840
EAN / GTIN 4007430286925
Herstellernummer 602102840

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker Bohrschrauber für anspruchsvolle Anwendungen
  • Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
  • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
  • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Bohren Metall: 2.5 m/s²
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 38 mm
  • Einstellbares Drehmoment: 0.7 - 8 Nm
  • Gewicht mit Akkupack: 1.7 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.3 kg
  • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Max. Drehmoment hart: 60 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 34 Nm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 73 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 84 dB(A)
  • Schrauben ohne Schlag: 2.5 m/s²

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb