• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SM 18 LTX BL Akku-Multischleifer

Artikel-Nr.: 602089850
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Produktart Exzenterschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602089850
EAN / GTIN 4061792252516
Herstellernummer 602089850
L-Nummer L01750 2068

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Multischleifer SM 18 LTX BL mit zwei Schleiftellern ; Karton

Beschreibung:

  • Handlicher Multischleifer mit dreieckiger und rechteckiger Schleifplatte zum vielseitigen Schleifen von Ecken, Kanten und kleinen Flächen
  • Angenehme, flächennahe Führung auch über Kopf durch die niedrige Bauhöhe
  • Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
  • Schwingkreis 2,0 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung
  • Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
  • Anschließbar an einen Allessauger mit der Anschlussmuffe 630798000
  • Abnehmbarer Protektor schützt angrenzende Flächen und erhöht die Lebensdauer der Schleifplatte
  • Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen
Lieferumfang:
Schleifplatte 100x150 mm mit Kletthaftung, Schleifplatte 80x133 mm mit Kletthaftung, Protektor 100x150 mm, Protektor 80x133 mm, 1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall ″professional″ (100x150 mm), 1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall ″professional″ (80x133 mm), Textil-Staubbeutel kompakt, Sechskantschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Gewicht mit Akkupack: 1.3 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 0.9 kg
  • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
  • Max. Drehmoment hart: 65 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 28 Nm
  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Akkukapazität: 2 x 2 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Bohren Metall: 2.1 m/s²
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 / 1/2 ″
  • Bohr-Ø Weichholz: 40 / 1 9/16 ″
  • Bruttogewicht: 0.000 kg
  • Einstellbares Drehmoment: 0.5 - 9 Nm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb