• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ASA 30 H PC Allessauger

Artikel-Nr.: 602088000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602088000
EAN / GTIN 4061792230804
Herstellernummer 602088000
L-Nummer L01750 1151

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse H mit integrierter Filterabreinigung
  • Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel
  • Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
  • Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.
  • Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
  • PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
  • Maximaler Anwenderschutz: zertifiziert durch EU-Norm für Stäube der Staubklasse H
  • Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
  • Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
  • Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
  • Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
  • Einfacher Transport dank Kabel- und Schlauchhalterung sowie Depot für Rohre und Düsen
  • Praktisches Zubehörfach mit Klappdeckel für Kleinteile
  • Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz

    Lieferumfang
  • Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 4 m), Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm, Anschlussmuffe Quick Ø 40/45 mm, Handgriff-Zwischenstück Quick Premium, 3 Saugrohre (verchromt), Spezial-Filterbeutel für H-Klasse, Fugendüse, Bodendüse (360 mm breit), Saugdüse (120 mm breit), Bürstendüse

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 2.5 dB(A)
  • Schlauchlänge: 4 mm
  • Kabellänge: 8 m
  • Gewicht: 10.8 kg
  • Bruttogewicht: 14.450 kg
  • Behältervolumen: 30 l
  • Saugschlauch-Ø: 32 mm
  • Schalldruckpegel: 78 dB(A)
  • Unterdruck: 225 hPa (mbar)
  • Aufnahmeleistung max.: 1200 W
  • Luftleistung max.: 4200 l/min
  • Filterfläche: 5000 m²

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb