• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AS 20 L PC Allessauger

Artikel-Nr.: 602083000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602083000
EAN / GTIN 4061792230675
Herstellernummer 602083000
L-Nummer L01750 1108

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
  • Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
  • Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise
  • Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.
  • PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
  • Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
  • Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
  • Praktisches Zubehörfach mit Klappdeckel für Kleinteile
  • Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz

    Lieferumfang
  • Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 1,75 m), Hartkonus-Muffen Quick, 3 Saugrohre aus Kunststoff, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit), Saugdüse (120 mm breit)

Merkmal:

  • Schlauchlänge: 1.75 mm
  • Messunsicherheit K: 2.5 dB(A)
  • Kabellänge: 5.5 m
  • Gewicht: 9.4 kg
  • Bruttogewicht: 10.500 kg
  • Behältervolumen: 20 l
  • Saugschlauch-Ø: 32 mm
  • Schalldruckpegel: 78 dB(A)
  • Unterdruck: 225 hPa (mbar)
  • Aufnahmeleistung max.: 1200 W
  • Filterfläche: 3500 m²
  • Luftleistung max.: 4200 l/min

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb