• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HO 18 LTX 20-82 Akku-Hobel

Artikel-Nr.: 602082840
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Hobel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602082840
EAN / GTIN 4007430325075
Herstellernummer 602082840

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichter, handlicher Akku-Hobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen
  • Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe
  • Plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss mit V-Nut zum einfachen Anfasen
  • Parallelanschlag zum exakten Führen des Hobels
  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Abgewinkelter Spanauswurfadapter für kontrolliertes Abführen der Hobelspäne
  • Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
  • Bügel an der Hobelsohle zum Abstellen der Maschine und zum Schutz des Werkstücks
  • Einfacher Messerwechsel der robusten Hartmetallwende-Hobelmesser
  • Sanftanlauf und Überlastschutz für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • 1 Satz Wende-Hobelmesser, Parallelanschlag, Einstelllehre, Spanauswurfadapter, Textil-Staubbeutel, metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Gewicht mit Akkupack: 3.3 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 2.9 kg
  • Größte Falztiefe: 9 mm
  • Hobelbreite: 82 mm
  • Hobeln Weichholz: 1.6 m/s²
  • Hobeltiefe einstellbar: 0 - 2 mm
  • Länge der Hobelsohle: 295 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 16000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 90 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 101 dB(A)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb