• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AS 36-18 M 30 PC-CC Akku-Sauger

Artikel-Nr.: 602074850
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 602074850
Kopieren
EAN / GTIN 4061792230620
Kopieren
Herstellernummer 602074850
Kopieren
L-Nummer L01750 1924
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Sauger AS 36-18 M 30 PC-CC mit manueller Filterabreinigung und CordlessControl;

Beschreibung:

  • Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse M mit integrierter Filterabreinigung
  • CordlessControl: der Sauger startet/stoppt automatisch beim Ein-/Ausschalten des am Schlauch angeschlossenen Akku-Werkzeugs von Metabo oder anderen Marken
  • Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
  • Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
  • PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
  • Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung
  • Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
  • Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
  • Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
  • Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
  • Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel
  • Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz
  • Einfacher Transport dank Schlauchhalterung und Depot für Rohre und Düsen
  • Staub- und spritzwassergeschützes Akkufach mit verschließbarer Klappe
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm, 3 Saugrohre (verchromt), PE-Entsorgungsbeutel, Vliesfilterbeutel, Saugdüse (120 mm breit), Bodendüse (360 mm breit), Fugendüse, Bürstendüse, Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm, Anschlussmuffe Quick Ø 40/45 mm, Handgriff-Zwischenstück Quick Premium, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Bohr-Ø Mauerwerk: 16 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 68 mm
  • Bruttogewicht: 5.974 kg
  • Einstellbares Drehmoment: 1 - 20 Nm
  • Gewicht mit Akkupack: 2.5 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.8 / 4 kg
  • Impulsmoment: 65 Nm
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Max. Drehmoment hart: 130 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 65 Nm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb