• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ASR 25 M SC Allessauger

Artikel-Nr.: 602070000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602070000
EAN / GTIN 4061792182110
Herstellernummer 602070000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
  • Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise
  • Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.
  • Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
  • SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz
  • Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
  • Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
  • Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
  • Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers
  • Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
  • Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
  • Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
  • Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
  • Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von MetaLoc und Sauger mit dem Metadepot (Zubehör)
  • Mobiler, kompakter Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
  • Leitfähiger Schlauch bietet maximalen Schutz gegen statische Aufladungen

    Lieferumfang
  • Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse

Merkmal:

  • Aufnahmeleistung max.: 1400 W
  • Behältervolumen: 25 l
  • Filterfläche: 8600 cm²
  • Gewicht: 11 kg
  • Kabellänge: 8 m
  • Luftleistung max.: 4380 l/min
  • Saugschlauch-Ø: 35 mm
  • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
  • Schlauchlänge: 4 m
  • Unterdruck: 270 hPa (mbar)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb