• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HG 20-600 Heißluftgebläse

Artikel-Nr.: 602066500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Heißluftgebläse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 602066500
    EAN / GTIN 4061792186057
    Herstellernummer 602066500
    L-Nummer L01750 117

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Vielseitiges Heißluftgbläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperatureinstellung
    • Hochwertige Keramikheizung, leistungsfähiger Motor und optimale Gerätekühlung für lange Lebensdauer
    • Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr
    • Bequeme Handhabung durch ergonomisches Design und Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
    • Sicheres stationäres Arbeiten durch große rutschfeste Standfläche

      Lieferumfang
    • Breitstrahldüse (50 mm), Reflektordüse, Reduzierdüse (9 mm), metaBOX 145

    Merkmal:

    • Anzahl Luftmengenstufen: 3
    • Anzahl Lufttemperaturstufen: stufenlos
    • Aufnahmeleistung max.: 2000 W
    • Gewicht ohne Netzkabel: 0.62 kg
    • Kabellänge: 2.2 m
    • Luftmenge: 150 / 300 / 500 l/min
    • Lufttemperatur: 80 - 600 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb