• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ASR 35 L ACP Allessauger

Artikel-Nr.: 602057000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602057000
EAN / GTIN 4007430250094
Herstellernummer 602057000
L-Nummer L01750 1061

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt
  • Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub
  • Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
  • AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
  • Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
  • Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
  • Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
  • Saugkraftregler für eine angepasste Saugleistung
  • Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
  • Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
  • Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
  • Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
  • Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

    Lieferumfang
  • Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (370 mm breit)

Merkmal:

  • Aufnahmeleistung max.: 1400 W
  • Behältervolumen: 35 l
  • Filterfläche: 8600 cm²
  • Gewicht: 16 kg
  • Kabellänge: 8 m
  • Luftleistung max.: 4380 l/min
  • Saugschlauch-Ø: 35 mm
  • Schalldruckpegel: 69 dB(A)
  • Schlauchlänge: 3.2 m
  • Unterdruck: 270 hPa (mbar)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb