• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RSG 18 LTX 15 Akku-Rückensprühgerät

Artikel-Nr.: 602038850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Drucksprüher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602038850
EAN / GTIN 4061792198067
Herstellernummer 602038850
L-Nummer L01750 976

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akkubetriebenes Rückensprühgerät zum gleichmäßigen Besprühen von Pflanzen ohne manuelles Pumpen
  • Geeignet für Pestizide (Herbizide, Insektizide, Fungizide etc.), Flüssigdünger, Pflanzenstärkungsmittel, Wasser
  • Exakte, anwendungsgerechte Dosierung der Sprühmenge durch stufenlos einstellbaren Arbeitsdruck
  • Konstantes Sprühbild dank elektronisch gesteuerter Pumpe
  • Regulierdüse für einfachen, schnellen Wechsel zwischen Sprühnebel und Strahl
  • Hoher Tragekomfort durch ergonomische Tankform und gepolsterte Schultergurte mit Klick-Verschluss
  • Große Tanköffnung für einfaches Entleeren und Reinigen
  • Integriertes Filtersystem zum Schutz vor Verschmutzung
  • Lange Lebensdauer durch Sicherheitsabschaltung bei thermischer Überlastung
  • Einfacher Transport durch Griffmulden und Halterung für das Sprührohr

    Lieferumfang
  • Handventil, Schlauchleitung, Sprührohr, Regulierdüse (1,7 mm), ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Arbeitsdruck: 1 - 3 bar
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Durchflussmenge: 0.3 - 1.9 l/min
  • Gewicht mit Akkupack: 4.4 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 4 kg
  • Laufzeit bei 1,5 bar/2,0 Ah: 4 h
  • Max. Füllvolumen: 15 l
  • Schalldruckpegel: 70 dB(A)
  • Sprühvolumen bei 1,5 bar/2,0 Ah: 90 l

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb