• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompakt-Metallsaegebogen

Artikel-Nr.: 601PB
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
Produktart Metallsägebogen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601PB
EAN / GTIN 3148519885224
Herstellernummer 601PB
L-Nummer L60130 10792

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stoßfester Metall-Gießharzverbund: leicht und kompakt
  • Sägeblattspannung: 80 kg
  • 2 Blattstellungen: 45° und 90°
  • Verwendung mit 300 mm Standardblättern
  • Lieferung mit einem montierten Sägeblatt

Merkmal:

  • B [mm]: 145
  • L [mm]: 385
  • Gewicht in Gramm: 590

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb