• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KT 18 LTX 66 BL Akku-Tauchkreissäge

Artikel-Nr.: 601866840
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601866840
EAN / GTIN 4061792187498
Herstellernummer 601866840

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe
  • Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse
  • LiHD Hochleistungs-Akkupacks und der Metabo Brushless-Motor garantieren maximale Durchzugskraft und ausdauerndes Sägen
  • Vielseitiger Einsatz durch variable Drehzahl für unterschiedliche Materialien
  • Doppelanzeiger für exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene
  • Mit Hinterschnittfunktion für passgenaue Übergänge, 0°- und 45°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
  • Wandnahes Sägen bis 14 mm möglich
  • Staubarmes Sägen dank dem großvolumigen Staubsack oder durch Anschließen eines Saugers
  • Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich)
  • Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
  • Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
  • Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung
  • Schnellen und einfaches Wechseln des Sägeblatts durch Hebel für einrastende Tauchposition und Spindelstopp
  • Praktischer Parallelanschlag als Zubehör verfügbar (Bestell-Nr. 628029000)
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Sägeblatt ″precision cut wood - classic″ 165x20 Z42 WZ 5°, Staubsack, Sechskantschlüssel, metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Gewicht mit Akkupack: 5.3 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 4.3 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 2250 - 5000 /min
  • Max. Schnittgeschwindigkeit: 43 m/s
  • Max. Schnitttiefe bei 45°: 43 mm
  • Max. Schnitttiefe bei 90°: 66 mm
  • Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene: 61 mm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Sägeblatt-Ø x Bohrung: 165 x 20 mm
  • Sägen Spanplatte: 2.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 90 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 101 dB(A)
  • Schnitttiefe einstellbar: 0 - 66 mm
  • Schwenkbereich von/bis: - 1 / + 46 °

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb