• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel, UD-Profil, 25x28 mm

Artikel-Nr.: 6018610
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6018610
EAN / GTIN 4010886601860
Herstellernummer 6018610

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
  • Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Blendfreie, mattierte Oberfläche
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
  • Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
  • Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittert nicht bei Überbelastung und minimiert so das Verletzungsrisiko
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern
  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

Merkmal:

  • Ausführung: Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
  • Gesamtbreite [mm]: 41 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 42 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 360 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 37,0 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 41,1 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 14,4 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 15,4 mm
  • Kröpfhöhe 1: 35,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Ringkröpfung: 5°
  • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
  • Schlüsselweite [mm]: 25x28
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 25
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 28
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb