• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KS 18 LTX 57 Akku-Handkreissäge

Artikel-Nr.: 601857840
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601857840
EAN / GTIN 4007430327345
Herstellernummer 601857840
L-Nummer L01750 850

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
  • Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
  • Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
  • Winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45°
  • 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
  • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
  • Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Gewicht mit Akkupack: 3.2 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 2.8 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 4600 /min
  • Max. Schnittgeschwindigkeit: 40 m/s
  • Max. Schnitttiefe bei 45°: 43 mm
  • Max. Schnitttiefe bei 90°: 57 mm
  • Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene: 52 mm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Sägeblatt-Ø x Bohrung: 165 x 20 mm
  • Sägen Spanplatte: 2.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 92 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 103 dB(A)
  • Schnitttiefe einstellbar: 0 - 57 mm
  • Schwenkbereich von/bis: ± 0 / + 50 °

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb