• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NMP 18 LTX BL M10 Akku-Nietmutternpistole

Artikel-Nr.: 601788840
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Blindnietgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 601788840
    EAN / GTIN 4061792210981
    Herstellernummer 601788840
    L-Nummer L01750 1094

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Akku-Nietmutternpistole mit Setzkrafteinstellung für Blindnietmuttern bis M10 in Alu, M8 in Stahl, M6 in Edelstahl
    • Vielseitiger Einsatz durch Gewindedorn-Schnellwechselsystem
    • Automatisches Aufdrillen der Nietmutter vor dem Setzen
    • Zeitsparende Autoreverse-Funktion: Zugmechanismus fährt nach dem Setzen zurück in Ausgangsposition und Mutter wird vom Gewindedorn abgedrillt
    • Einfache Voreinstellung der Setzkraft am LED-Display für material- und gewindeschonendes Arbeiten
    • LED-Display mit Schutzabdeckung: 10 Speicherplätzen für wiederaufrufbare Einstellungen
    • Zuschaltbares LED-Licht beim Setzen oder dauerhaft (max. 10 min)
    • Öse für kraftsparendes Arbeiten mit Balancer/Federzug
    • Mit passendem Adapter (Zubehör) auch geeignet für Blindnietschrauben
    • Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
    • Praktisches, am Gehäuse aufgeschraubtes Depot für weitere Gewindedorne
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

      Lieferumfang
    • Gewindedorne M4, M5 und M6, Mundstücke M4, M5 und M6, Setzkraft-Infokarte, Sechskantschlüssel, Doppelmaulschlüssel, metaBOX 145 M, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 18 V
    • Gerätehub: 10 mm
    • Gewicht mit Akkupack: 2.4 kg
    • Gewicht ohne Akkupack: 2 kg
    • Max. Blindnietmuttern in Alu: M 10
    • Max. Blindnietmuttern in Edelstahl: M 6
    • Max. Blindnietmuttern in Stahl: M 8
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Schalldruckpegel: 52 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 63 dB(A)
    • Setzkraft: 15 kN

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb