• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CS 24-355 S Metalltrennschleifer

Artikel-Nr.: 601787000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601787000
EAN / GTIN 4061792211841
Herstellernummer 601787000
L-Nummer L01750 80

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker Metalltrennschleifer zum kraftvollen, schnellen Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gussprofilen
  • Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungseinstellung für Winkelschnitte von -15° bis 45°
  • Großer Handgriff quer zur Trennachse für optimale Kraftübertragung beim Trennen
  • Einstellbarer Schnitttiefenbegrenzer für optimale Nutzung der Trennscheibe
  • Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen und reduzierten Anlaufstrom
  • Einfacher, schneller Scheibenwechsel durch Spindelarretierung
  • Maximaler Anwenderschutz: schwenkbare Trennschutzhaube, verstellbares Funkenleitblech und gummierte Standfläche für sicheres Trennen
  • Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
  • Robuster, großer Maschinentisch mit praktischem Depot für Sechskantschlüssel
  • Einfacher Transport durch integrierten Tragegriff und Transportarretierung

    Lieferumfang
  • Sechskantschlüssel, Stützflansch, Spannmutter, Trennscheibe 355 mm

Merkmal:

  • Abmessungen der Grundplatte: 456 x 256 mm
  • Für Schleifscheiben (Ø x Bohrung): 355 x 25.4 mm
  • Gewicht: 16.8 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 3700 /min
  • Max. Schnittkapazität L-Profil: 150 x 150 mm
  • Max. Schnittkapazität Quadratrohr: 120 x 120 mm
  • Max. Schnittkapazität Rechteckrohr: 100 x 208 mm
  • Max. Schnittkapazität Rundrohr: 132 mm
  • Nennaufnahmeleistung: 2400 W
  • Transporthöhe: 394 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb