• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CS 22-355 Metalltrennschleifer

Artikel-Nr.: 601786000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601786000
EAN / GTIN 4061792211773
Herstellernummer 601786000
L-Nummer L01750 509

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker Metalltrennschleifer zum Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gussprofilen
  • Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungseinstellung für Winkelschnitte von -15° bis 45°
  • Großer Handgriff quer zur Trennachse für optimale Kraftübertragung beim Trennen
  • Einstellbarer Schnitttiefenbegrenzer für optimale Nutzung der Trennscheibe
  • Einfacher, schneller Scheibenwechsel durch Spindelarretierung
  • Maximaler Anwenderschutz: schwenkbare Trennschutzhaube, verstellbares Funkenleitblech und gummierte Standfläche für sicheres Trennen
  • Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
  • Robuster, großer Maschinentisch mit praktischem Depot für Sechskantschlüssel
  • Einfacher Transport durch integrierten Tragegriff und Transportarretierung

    Lieferumfang
  • Sechskantschlüssel, Stützflansch, Spannmutter, Trennscheibe 355 mm

Merkmal:

  • Abmessungen der Grundplatte: 456 x 256 mm
  • Für Schleifscheiben (Ø x Bohrung): 355 x 25.4 mm
  • Gewicht: 16.8 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 3700 /min
  • Max. Schnittkapazität L-Profil: 150 x 150 mm
  • Max. Schnittkapazität Quadratrohr: 120 x 120 mm
  • Max. Schnittkapazität Rechteckrohr: 100 x 208 mm
  • Max. Schnittkapazität Rundrohr: 132 mm
  • Nennaufnahmeleistung: 2300 W
  • Transporthöhe: 394 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb