• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KFMPB 15-10 F Kantenfräse

Artikel-Nr.: 601755500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Entgrat- und Anfasmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601755500
EAN / GTIN 4007430298416
Herstellernummer 601755500
L-Nummer L01750 65

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 10 mm zur Schweißnahtvorbereitung mit maximalem Anwenderschutz durch Totmannschalter und Bremssystem
  • One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten
  • Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten
  • Universeller Fräskopf mit drei Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0-90°
  • Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten
  • Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung
  • Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung
  • Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
  • Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
  • Patentiertes, mechanisches Bremssystem stoppt den Fräser binnen 2 Sekunden nach Ausschalten
  • Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Schutz des Anwenders durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne

    Lieferumfang
  • 3 Hartmetall-Wendeplatten Universal, Anschlagrolle, Schraubendreher für Torx-Schrauben 15, Schraubendreher SW 4 mit T-Griff, Maulschlüssel SW 10, Bügelgriff, Stahlblech-Tragkasten

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 840 W
  • Abstufung Frästiefeneinstellung: 0.1 mm
  • Art der Kanten: Fase
  • Gewicht ohne Netzkabel: 5.1 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 12500 /min
  • Max. Fasenbreite 45°: 14 mm
  • Max. Fasenhöhe 45°: 10 mm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1550 W
  • Rundungen kleinster Außen-Ø: 75 mm
  • Schalldruckpegel: 91 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A)
  • Vibration: 2.5 m/s²

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb