• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KFM 9-3 RF Kantenfräse

Artikel-Nr.: 601751700
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Entgrat- und Anfasmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601751700
EAN / GTIN 4007430293404
Herstellernummer 601751700
L-Nummer L01750 596

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakte Metall-Kantenfräse für 45°-Fasen und Radien von 2 bis 3 mm an Sichtkanten
  • Oxid- und gratfreie Oberflächen als optimale Vorbereitung für das Auftragen von Pulver- oder Lackbeschichtungen für maximalen Korrosionsschutz
  • One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten
  • Schlanker Fräskopf mit handelsüblichen Hartmetall-Wendeplatten und Kugellager-Anlaufring zum Arbeiten in Rohren und an Rundungen
  • Führungsanschlag für ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis und hohe Oberflächengüte bei der Bearbeitung von geraden Kanten
  • Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung
  • Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
  • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
  • Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
  • Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Schlankes Design für optimale Handhabung
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • 2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase (ISO: DCMT 11 T 304), 2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R2, 2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R3, Führungsanschlag, Schraubendreher für Torx-Schrauben 15, Bügelgriff, metaBOX 215

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 470 W
  • Abstufung Frästiefeneinstellung: 0.1 mm
  • Art der Kanten: Fase und Radius
  • Gewicht ohne Netzkabel: 2.5 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 4500 - 11500 /min
  • Max. Fasenbreite 45°: 6 mm
  • Max. Fasenhöhe 45°: 4 mm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Mögliche Radien: R2 / R3
  • Nennaufnahmeleistung: 900 W
  • Rundungen kleinster Innen-Ø: 13 mm
  • Schalldruckpegel: 87 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)
  • Vibration: 0.7 m/s²

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb