• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerMaxx BS BL Q Akku-Bohrschrauber SET

Artikel-Nr.: 601749500
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Produktart Bohrschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 601749500
Kopieren
EAN / GTIN 4061792217843
Kopieren
Herstellernummer 601749500
Kopieren
L-Nummer L01750 103
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser, leichter Bohrschrauber mit guter Leistung für den vielseitigen Einsatz
  • Die 12-Volt-Klasse mit Stecksitz-Akkupacks - extrem kompakt und handlich
  • Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
  • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
  • Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
  • Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes

    Lieferumfang
  • Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Stecksitz-Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 2 Ah
  • Akkuspannung: 12 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Bohren Metall: 3 m/s²
  • Bohrfutterspannweite: 1 - 10 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 10 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 32 mm
  • Gewicht mit Akkupack: 0.9 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 0.7 kg
  • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 400 / 0 - 1500 /min
  • Max. Drehmoment hart: 38 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 20 Nm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 73 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 84 dB(A)
  • Schrauben ohne Schlag: 2.5 m/s²

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb