• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SBE 800-2 Schlagbohrmaschine

Artikel-Nr.: 601744000
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601744000
EAN / GTIN 4061792248212
Herstellernummer 601744000

Beschreibung

Ausführung:

Schlagbohrmaschine SBE 800-2 Karton

Beschreibung:

  • Universelle Zweigang-Schlagbohrmaschine mit variabler Drehzahl zum Bohren in nahezu alle Materialien
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
  • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
  • Rechts-Linkslauf
  • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag

Merkmal:

  • Bruttogewicht: 5.444 kg
  • Einstellbares Drehmoment: 0.5 - 4.5 Nm
  • Gewicht mit Akkupack: 1.4 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 0.93 kg
  • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Max. Drehmoment hart: 48 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 24 Nm
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 70 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 81 dB(A)
  • Akkukapazität: 2 x 2 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Bohren Metall: 2.5 m/s²
  • Bohrfutterspannweite: 1 - 10 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 10 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 10 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 20 mm
  • Bruttogewicht: 5.579 kg
  • Gewicht mit Akkupack: 1.3 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 0.92 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Max. Schlagzahl: 24000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb