• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KHE 2845 Kombihammer

Artikel-Nr.: 601739500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kombihammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 601739500
    EAN / GTIN 4061792227958
    Herstellernummer 601739500

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
    • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
    • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
    • Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz

      Lieferumfang
    • gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

    Merkmal:

    • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 28 mm
    • Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 82 mm
    • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
    • Bohr-Ø Weichholz: 30 mm
    • Drehzahl bei Nennlast: 850 /min
    • Gewicht ohne Netzkabel: 2.9 kg
    • Hammerbohren Beton: 16.9 m/s²
    • Kabellänge: 4 m
    • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1200 /min
    • Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 3 J
    • Max. Schlagzahl: 4400 /min
    • Meisseln: 10.1 m/s²
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Nennaufnahmeleistung: 880 W
    • Schalldruckpegel: 92 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 103 dB(A)
    • Spannhalsdurchmesser: 50 mm
    • Werkzeugaufnahme: SDS-plus

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb