• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WB 18 LTX BL 15-125 Quick Akku-Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 601730840
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601730840
EAN / GTIN 4061792229044
Herstellernummer 601730840
L-Nummer L01750 782

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät
  • Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
  • Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1,5 Sekunden nach dem Ausschalten
  • M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
  • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
  • Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
  • Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz
  • Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Gewicht mit Akkupack: 2.7 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 2 kg
  • Griffumfang: 159 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 10000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Oberfläche schleifen: 7.1 m/s²
  • Schalldruckpegel: 85 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 96 dB(A)
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schleifen mit Schleifblatt: 1.5 m/s²
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb