• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MA-FS 40 Freischneider-Aufsatz

Artikel-Nr.: 601728850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601728850
EAN / GTIN 4061792229525
Herstellernummer 601728850
L-Nummer L01750 1505

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mähen, Trimmen und Ausputzen mit dem Freischneider-Aufsatz des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten
  • Zusammen mit dem Akku-Multifunktionsantrieb MA 36-18 LTX BL Q ein umweltfreundliches, leises System, ideal für lärmsensible Bereiche
  • Metabo Quick Schnellkupplungssystem für werkzeuglosen Aufsatzwechsel
  • Vielseitiger Einsatz mit Doppelfadenspule für Grasschnitte oder Messer fürs Unterholz
  • Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens
  • Metabo Quick Fadenwechsel: schnell und werkzeuglos, ohne Abnehmen oder Öffnen der Spule
  • Zügiger Arbeitsstart durch schnellen, kraftvollen Anlauf
  • Robust im Einsatz durch langlebiges Metallgetriebe

    Lieferumfang
  • Schutzhaube, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), 3-flügeliges Dickichtmesser, Adapter für Messer, Kombischlüssel, Sechskantschlüssel

Merkmal:

  • Fadendurchmesser: 2 mm
  • Gewicht: 1.6 kg
  • Länge: 990 mm
  • Länge mit Antrieb: 1960 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 5300 / 0 - 6000 /min
  • Messunsicherheit K: 0.52 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 83 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 96 dB(A)
  • Schnittkreisdurchmesser: 40 cm
  • Vibration: 3.5 m/s²

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb