• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MA-MS 25 Hochentaster-Aufsatz

Artikel-Nr.: 601727850
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601727850
EAN / GTIN 4061792229518
Herstellernummer 601727850

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sichere Baumpflege mit dem Hochentaster-Aufsatz des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten
  • Zusammen mit dem Akku-Multifunktionsantrieb MA 36-18 LTX BL Q ein umweltfreundliches, leises System, ideal für lärmsensible Bereiche
  • Metabo Quick Schnellkupplungssystem für werkzeuglosen Aufsatzwechsel
  • Präzise und kraftvolle Schnitte mit einer Kettengeschwindigkeit von bis zu 18 m/s
  • Schaftverlängerung zur Erhöhung der Reichweite um 88 cm als Zubehör erhältlich
  • Rückschlagarme Kette für leichtgängige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen
  • Automatische Kettenschmierung für höchste Schnittleistung bei minimalem Wartungsaufwand
  • Einfaches Nachspannen und Wechseln der Sägekette
  • Stabiler Anschlag aus Metall für optimale Führung und kraftsparendes Sägen
  • Integrierter Haken zum Entfernen abgesägter Äste aus der Baumkrone
  • Halbtransparenter Öltank zum bequemen Kontrollieren und Nachfüllen des Kettenöls
  • Robust im Einsatz durch langlebiges Metallgetriebe

    Lieferumfang
  • Sägekette 25 cm (3/8″ LP / 1,3 mm), Sägeschiene 25 cm, Sägekettenschutz, Kombischlüssel

Merkmal:

  • Anzahl Treibglieder: 39
  • Gewicht: 1.7 kg
  • Länge: 1230 mm
  • Länge mit Antrieb: 2005 mm
  • Max. Kettengeschwindigkeit Stufe 1: 16 m/s
  • Max. Kettengeschwindigkeit Stufe 2: 18 m/s
  • Messunsicherheit K: 1.29 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Ölbehältervolumen: 120 ml
  • Sägekette Zahnform: Halbmeissel / Niederprofil
  • Sägekette Zahnteilung: 3/8″ LP
  • Schalldruckpegel: 93 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 108 dB(A)
  • Schienenlänge: 25 cm
  • Schnittlänge: 24 cm
  • Treibgliedstärke: 1.3 mm
  • Vibration: 3.22 m/s²

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb