• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MA-HS 50 Heckenscheren-Aufsatz

Artikel-Nr.: 601726850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 601726850
    EAN / GTIN 4061792229501
    Herstellernummer 601726850

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schneiden von hohen Hecken und Sträuchern mit dem Heckenscheren-Aufsatz des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten
    • Zusammen mit dem Akku-Multifunktionsantrieb MA 36-18 LTX BL Q ein umweltfreundliches, leises System, ideal für lärmsensible Bereiche
    • Metabo Quick Schnellkupplungssystem für werkzeuglosen Aufsatzwechsel
    • Hocheffizientes, präzises Dual-Schnittsystem durch beidseitig diamantgeschliffene und lasergeschnittene Messerzähne
    • Messerbalken werkzeuglos schwenkbar um 215° in 13 Stufen für den optimalen Winkel je nach Arbeitssituation
    • Anstoßschutz schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe
    • Robust im Einsatz durch langlebiges Metallgetriebe
    • Einfacher Transport und platzsparende Lagerung mit eingeklapptem Messerbalken

      Lieferumfang
    • Messerschutzköcher

    Merkmal:

    • Gewicht: 2.8 kg
    • Länge: 1645 mm
    • Länge mit Antrieb: 2620 mm
    • Max. Schnittstärke: 22 mm
    • Messerlänge: 50 cm
    • Messunsicherheit K: 1.2 dB(A)
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Schalldruckpegel: 91 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 103 dB(A)
    • Schnittlänge: 48 cm
    • Schnittwinkel: 0 - 215 °
    • Schnittzahl bei Leerlauf: 0 - 2600 / 0 - 3100 /min
    • Vibration: 3.5 m/s²

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb