• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HS 18 LTX BL 75 Akku-Heckenschere

Artikel-Nr.: 601724850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 601724850
    EAN / GTIN 4061792228740
    Herstellernummer 601724850

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenschere mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt
    • Starker Brushless-Motor für maximale Schnittleistung und lange Akkulaufzeit
    • Hocheffizientes, präzises Dual-Schnittsystem durch beidseitig diamantgeschliffene und lasergeschnittene Messerzähne
    • Drehbarer Handgriff mit 5 Positionen für sicheres und flexibles Führen der Heckenschere
    • Komfortable Zweihand-Bedienung durch langen Schalterdrücker und innenliegenden Bügelgriffschalter
    • Sicheres Arbeiten durch perfekte Balance, Softgrip-Handgriff, Griffschutz am Messer und Schnellstopp (in 0,2 Sekunden)
    • Metabo VibraTech (MVT): integrierte Vibrationsdämpfung für gesundheitsschonendes Arbeiten im Dauerbetrieb
    • Zentrales Bedienpanel: ON/OFF-Sicherheitsschalter mit Standby-Funktion und LED-Kontrollanzeigen
    • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper
    • Robust im Einsatz durch Magnesium-Getriebegehäuse und geschützte Position des Akkupacks
    • Anstoßschutz schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe
    • Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse
    • Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

      Lieferumfang
    • Messerschutzköcher, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 18 V
    • Gewicht mit Akkupack: 4.8 kg
    • Gewicht ohne Akkupack: 4.4 kg
    • Leerlauf: 4.1 m/s²
    • Max. Schnittstärke: 21 mm
    • Messerlänge: 75 cm
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 92 dB(A)
    • Schnittlänge: 70 cm
    • Schnittzahl bei Leerlauf: 3400 /min

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb