• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerMaxx BS BL Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 601721500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601721500
EAN / GTIN 4061792217836
Herstellernummer 601721500
L-Nummer L01750 35

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser, leichter Bohrschrauber mit guter Leistung für den vielseitigen Einsatz
  • Die 12-Volt-Klasse mit Stecksitz-Akkupacks - extrem kompakt und handlich
  • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
  • Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
  • Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Stecksitz-Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 2 Ah
  • Akkuspannung: 12 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Bohren Metall: 2.2 m/s²
  • Bohrfutterspannweite: 1 - 10 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 10 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 32 mm
  • Gewicht mit Akkupack: 0.9 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 0.7 kg
  • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 400 / 0 - 1500 /min
  • Max. Drehmoment hart: 38 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 20 Nm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 75 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 86 dB(A)
  • Schrauben ohne Schlag: 2.2 m/s²

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb