• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RTD 18 LTX BL 30 Akku-Rasentrimmer

Artikel-Nr.: 601720850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601720850
EAN / GTIN 4061792204119
Herstellernummer 601720850
L-Nummer L01750 852

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichter und kompakter Akku-Rasentrimmer für Mäh-, Trimm- und Ausputzarbeiten
  • Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch zweiteiligen Schaft mit Schnellkupplung
  • Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens
  • Metabo Quick Fadenwechsel: schnell und werkzeuglos, ohne Abnehmen oder Öffnen der Spule
  • Starker Brushless-Motor für hohe Schnittperformance und lange Laufzeit pro Akkuladung
  • Stufenlose Geschwindigkeitssteuerung für flexibles Arbeiten
  • Klappbarer Schutzbügel als Abstandshalter zu Bäumen, Sträuchern oder anderen Hindernissen
  • Sicheres Arbeiten durch gummierte Griffbereiche und zusätzlichen Sicherheitsschalter
  • Langlebig und robust durch Motorgehäuse aus Metall und Aufprallschutz für den Akkupack
  • Gesundheitsschonende Haltung und ausbalanciertes Gewicht durch verstellbaren Rundgriff und Schultergurt
  • Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Rundgriff, Schultergurt, Schutzhaube, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), Innensechskantschlüssel, Kreuzschlitzschraubendreher, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Fadendurchmesser: 2 mm
  • Gewicht mit Akkupack: 3.8 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 3.4 kg
  • Handgriff: Rundgriff
  • Leerlauf: 3.5 m/s²
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 6500 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 76 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 87 dB(A)
  • Schnittkreisdurchmesser: 30 cm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb