• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM 36-18 LTX BL 36 Akku-Rasenmäher

Artikel-Nr.: 601716650
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601716650
EAN / GTIN 4061792218208
Herstellernummer 601716650
L-Nummer L01750 52

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter, wendiger Akku-Rasenmäher zum randnahen Mähen und Mulchen von Grundstücken bis 350 m²
  • Mähgut wird wahlweise im flexiblen Fangsack gesammelt oder sofort zum Verbleib auf der Grünfläche gemulcht
  • Starker Brushless-Motor für hohe Schnittperformance und lange Laufzeit pro Akkuladung
  • Zentrale, einfach bedienbare Schnitthöheneinstellung in 5 Stufen
  • Randnaher, sauberer Schnitt durch hochwertiges Sichelmesser und integrierte Rasenkämme
  • Ergonomisches Arbeiten dank höhenverstellbarem Schiebebügel mit gummiertem Griffbereich
  • Einfaches Manövrieren dank leichtem Kunststoffdeck
  • Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch Tragegriffe und zweifach klappbaren Bügel mit Schnellspanner
  • Fangsack mit Füllstandsfenster
  • Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
  • 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Fangsack, Sichelmesser, Mulchkeil, Sicherheitsschlüssel, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), 2 Ladegeräte ASC 55 ″AIR COOLED″

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 5.2 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Fangsackvolumen: 45 l
  • Gewicht mit Akkupack: 14 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 12.6 kg
  • Leerlauf: 0.55 m/s²
  • Leerlaufdrehzahl: 4000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.86 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 75 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 90 dB(A)
  • Schnittbreite: 36 cm
  • Schnitthöhe: 20 - 70 mm
  • Schnitthöhenstufen: 5

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb