• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KH 18 LTX BL 24 Q Akku-Hammer

Artikel-Nr.: 601714660
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601714660
EAN / GTIN 4061792218581
Herstellernummer 601714660

Beschreibung

Description:

  • Extremely light and compact cordless hammer with integrated extraction interface
  • Maximum drill performance, efficiency and service life thanks to brushless technology and high-performance hammer action
  • Dust-free drilling with compact dust extraction ISA 24 (accessory)
  • Combination hammer with 3 functions: hammer drilling, drilling and chiselling
  • Metabo VibraTech (MVT): working, also continuously, in a low-fatigue manner whilst protecting the user's health
  • Metabo Quick: fast, tool-free chuck for working with SDS-plus and straight shank drill bits
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Full Wave Electronics for work with materials requiring customised speeds, which remain constant under load
  • Electronic soft start for precise spot-drilling
  • Double safety when the drill bit jams: No kick-back thanks to the mechanic decoupling plus ultra-fast sensor-controlled shutdown
  • LED work light for optimum view of the drilling site
  • Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com

    Scope of delivery
  • Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end, Keyless chuck for tools with cylindrical shank, rubber-coated side handle, Drilling depth guide, 2 LiHD battery packs (18 V/5.5 Ah), Quick charger ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 L

Feature:

  • Battery pack capacity: 2 x 5.5 Ah
  • Battery voltage: 18 V
  • Type of battery pack: LiHD
  • Drill-Ø concrete with hammer drills: 24 mm
  • Drill-Ø masonry with core bits: 82 mm
  • Drill Ø steel: 13 mm
  • Drill-Ø soft wood: 30 mm
  • Weight without battery pack: 3 kg
  • Hammer drilling concrete: 13.4 m/s²
  • No-load speed: 0 - 1280 /min
  • Max. single blow energy (EPTA): 2.2 J
  • Maximum impact rate: 4750 /min
  • Chiseling: 9.1 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Sound pressure level: 90 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 101 dB(A)
  • Bit retainer: SDS-plus

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb