• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KHE 2245 Kombihammer

Artikel-Nr.: 601708500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kombihammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601708500
EAN / GTIN 4061792213159
Herstellernummer 601708500

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
  • Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz

    Lieferumfang
  • Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 22 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 68 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 30 mm
  • Drehzahl bei Nennlast: 1050 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 2.7 kg
  • Hammerbohren Beton: 12.8 m/s²
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1500 /min
  • Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 2.2 J
  • Max. Schlagzahl: 4800 /min
  • Meisseln: 11.1 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 750 W
  • Schalldruckpegel: 90 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 101 dB(A)
  • Spannhalsdurchmesser: 43 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb