• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSEP 18 LT BL Akku-Säbelsäge

Artikel-Nr.: 601617840
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601617840
EAN / GTIN 4061792254497
Herstellernummer 601617840

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT BL metaBOX 165 L

Beschreibung:

  • Leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort
  • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
  • Zuschaltbarer Pendelhub für optimale Sägeleistung
  • Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
  • Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
  • Freie Hände in den Arbeitspausen dank praktischem Gerüsthaken
  • Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Säbelsägeblatt für Holz und Metall, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Leerlaufdrehzahl: 4000 - 10000 /min
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Oberfläche schleifen: 3.3 m/s²
  • Schalldruckpegel: 69 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 80 dB(A)
  • Schleifplatte: 100 x 150 mm
  • Schwingkreis: 2 mm
  • Schwingzahl bei Leerlauf: 8000 - 20000 /min
  • Akkukapazität: 2 x 2 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Bohrfutterspannweite: 1 - 10 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 10 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 20 mm
  • Bruttogewicht: 5.560 kg

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb