• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSEP 18 LT Akku-Säbelsäge

Artikel-Nr.: 601616840
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601616840
EAN / GTIN 4061792254473
Herstellernummer 601616840
L-Nummer L01750 1983

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT metaBOX 165 L

Beschreibung:

  • Universelle Akku-Säbelsäge mit gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
  • Zuschaltbarer Pendelhub für optimale Sägeleistung
  • Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
  • Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
  • Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Säbelsägeblatt für Holz und Metall, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Unterdruck: 140 hPa (mbar)
  • Akkuspannung: 18 V
  • Behältervolumen: 30 l
  • Bruttogewicht: 13.020 kg
  • Filterfläche: 5000 / 542 cm²
  • Gewicht ohne Akkupack: 10.3 kg
  • Luftleistung max.: 3300 l/min
  • Messunsicherheit K: 2 dB(A)
  • Saugschlauch-Ø: 32 mm
  • Schlauchlänge: 3.2 m
  • Bruttogewicht: 3.450 kg
  • Gewicht mit Akkupack: 1.5 kg

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb