• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCV 18 LTX BL 1.6 Akku-Blechschere

Artikel-Nr.: 601615850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601615850
EAN / GTIN 4061792183353
Herstellernummer 601615850

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr handliche und wendige Akku-Blechschere zum gratfreien Zuschneiden von Blechen vor Ort
  • Maximale Kurvengängigkeit zum komfortablen Schneiden von engen Radien ab 15 mm
  • Schneller Arbeitsfortschritt durch effizienten Brushless-Motor
  • Stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit zur individuellen Anpassung an Material und Arbeitsaufgabe
  • Angenehmes Handling durch geringes Gewicht, schlanken Griffbereich und obenliegendem Schalter
  • Messerabstand flexibel einstellbar auf unterschiedliche Blechdicken
  • Wirtschaftliches Vierfach-Wendemesser mit höchster Schnittqualität
  • Maximale Arbeitssicherheit bei jeder Schnittrichtung durch großen Handschutz
  • Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • 2 Wendemesser, Fühlerlehre, 2 Sechskantschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Blech schneiden: 7.6 m/s²
  • Gewicht mit Akkupack: 1.8 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.4 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 1350 - 4840 /min
  • Kleinster Kurvenradius: 15 mm
  • Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm²: 2 mm
  • Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm²: 1.6 mm
  • Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm²: 1.2 mm
  • Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm²: 0.7 mm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 74 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 85 dB(A)
  • Schnittgeschwindigkeit: 7 m/min
  • Startlochdurchmesser: 27 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb