• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NIV 18 LTX BL 1.6 Akku-Nibbler

Artikel-Nr.: 601614850
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Knabber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601614850
EAN / GTIN 4061792188938
Herstellernummer 601614850
L-Nummer L01750 676

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handlicher, leistungsstarker Akku-Nibbler für mühelose Schnitte in flachen und geformten Blechen
  • Gute Kurvengängigkeit für Ausklinkungen und Innenausschnitte ab Radien von 40 mm
  • Schnelle, werkzeuglose Anpassung der Schneidrichtung bis 360° in 45°-Schritten
  • Hohe Vorschubkaft für schnellen Arbeitsfortschritt durch effizienten Brushless-Motor
  • Stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit zur individuellen Anpassung an Material und Arbeitsaufgabe
  • Verzugs- und funkenfreie Schnitte ohne lästigen Metallstaub
  • Angenehmes Handling durch geringes Gewicht, schlanken Griffbereich und obenliegendem Schalter
  • Metabo Quick: werkzeugloser Schnellwechsel von Matrize und Stempel
  • Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
  • Mit Spänefangsack zum Schutz vor Kontaktkorrosion durch liegengebliebene Späne
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Stempel, Matrize, Spänefangsack, Kombischlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Blech schneiden: 8 m/s²
  • Gewicht mit Akkupack: 1.7 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.3 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 660 - 2360 /min
  • Kleinster Kurvenradius: 40 mm
  • Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm²: 2 mm
  • Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm²: 1.6 mm
  • Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm²: 1.2 mm
  • Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm²: 0.7 mm
  • Messunsicherheit K: 1.6 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 96 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 107 dB(A)
  • Schneidspurbreite: 5 mm
  • Schnittgeschwindigkeit: 1.2 - 2.6 m/min
  • Startlochdurchmesser: 21 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb