• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FSB 36-18 LTX BL 40 Akku-Freischneider

Artikel-Nr.: 601611850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601611850
EAN / GTIN 4061792176676
Herstellernummer 601611850
L-Nummer L01750 70

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leiser Akku-Freischneider mit verstellbarem Zweihandgriff zum komfortablen Arbeiten auf größeren Flächen
  • Vielseitiger Einsatz mit Doppelfadenspule für Grasschnitte oder Messer fürs Unterholz
  • Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens
  • Metabo Quick Fadenwechsel: schnell und werkzeuglos, ohne Abnehmen oder Öffnen der Spule
  • Starker Brushless-Motor für hohe Schnittperformance und lange Laufzeit pro Akkuladung
  • Zügiger Arbeitsstart durch schnellen, kraftvollen Anlauf
  • Flexibles Arbeiten dank stufenloser Geschwindigkeitssteuerung
  • Robust im Einsatz durch Motorgehäuse aus Metall und zusätzlichen Schutzbügel an den Akkupacks
  • Sicheres Arbeiten durch gummierte Griffbereiche und zusätzlichen Sicherheitsschalter
  • Gesundheitsschonende Haltung und ausbalanciertes Arbeitsgewicht durch individuell einstellbaren Schultergurt
  • Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
  • 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Zweihandgriff, Rückentragegurt, Schutzhaube, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), 3-flügeliges Dickichtmesser, Adapter für Messer, Kombischlüssel, Arretierstift, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Fadendurchmesser: 2 mm
  • Gewicht mit Akkupack: 4.8 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 3.9 kg
  • Handgriff: Zweihandgriff
  • Leerlauf: 1.1 m/s²
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 6000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.1 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 93 dB(A)
  • Schnittkreisdurchmesser: 40 cm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb