• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGS 18 LTX Q Akku-Strauch- und Grasschere

Artikel-Nr.: 601609850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601609850
EAN / GTIN 4061792185074
Herstellernummer 601609850
L-Nummer L01750 723

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten
  • Metabo Quick-System: werkzeugloser Schnellwechsel der beiden Messeraufsätze für flexibles Arbeiten
  • Beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
  • Hoher Anwenderschutz durch Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp
  • Leichtgewicht mit maximaler Laufruhe für ermüdungsarmes, gesundheitsschonendes Arbeiten
  • Schlanker, gummierter Griffbereich für komfortables und sicheres Führen der Strauch- und Grasschere
  • Stabile Teleskopstange für rückenschonendes, exaktes Schneiden von Rasenkanten als Zubehör erhältlich
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Strauchmesser, Grasmesser, Aufbewahrungsschuber, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Gewicht mit Akkupack: 1.2 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 0.8 kg
  • Grasmesser Schnittbreite: 11.5 cm
  • Leerlauf: 1.2 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 2.5 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 71 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 78 dB(A)
  • Schnittzahl bei Leerlauf: 2300 /min
  • Strauchmesser Schnittlänge: 20 cm
  • Strauchmesser Schnittstärke: 8 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb