• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LB 18 LTX BL Akku-Laubbläser

Artikel-Nr.: 601607650
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkukapazität 5,2 Ah
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Laubbläser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601607650
EAN / GTIN 4061792201767
Herstellernummer 601607650
L-Nummer L01750 98

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvolles, leises Akku-Blasgerät zum zügigen Entfernen von Laub und Schmutz von Plätzen und Wegen
  • Starker Brushless-Motor für hohe Leistung und lange Laufzeit pro Akkuladung
  • Genaue Dosierung der Blaskraft durch stufenlos veränderbare Luftgeschwindigkeit
  • Konstante Blaskraft im Dauerbetrieb durch stufenlos arretierbaren Gasgebeschalter
  • Schlanke, gut ausbalancierte Leichtbauweise mit gummiertem Griffbereich für ermüdungsarmes, körpernahes Arbeiten
  • Mit gepolstertem Schultergurt für eine gesundheitsschonende Arbeitsposition
  • Robustes, einfach abnehmbares Blasrohr mit Metallschutzring
  • Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse
  • Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Blasrohr, Schultergurt, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 55 ″AIR COOLED″

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 5.2 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Gewicht mit Akkupack: 2.8 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 2.1 kg
  • Leerlauf: 2.5 m/s²
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 20300 /min
  • Luftgeschwindigkeit: 150 km/h
  • Luftmenge: 650 m³/h
  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 68 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 89 dB(A)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb