• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM 36-18 LTX BL 46 Akku-Rasenmäher

Artikel-Nr.: 601606850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601606850
EAN / GTIN 4061792176690
Herstellernummer 601606850

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leiser Akku-Rasenmäher zum effizienten Mähen, Sammeln und Mulchen von Grundstücken bis 800 m²
  • Mähgut wird optional hinten ausgeworfen, im flexiblen Fangsack gesammelt oder sofort gemulcht
  • Starker Brushless-Motor für hohe Schnittperformance und lange Laufzeit pro Akkuladung
  • Automatische Anpassung der Motorleistung je nach Grashöhe für maximale Akku-Laufzeiten
  • Zentrale, einfach bedienbare Schnitthöheneinstellung in 7 Stufen
  • Einfaches Lenken und Spurhalten durch Leichtlaufräder und höhenverstellbaren Schiebebügel mit gummiertem Griffbereich
  • Robust und langlebig dank Metalldeck und hochwertigem Sichelmesser
  • Doppelter Schutz vor unbeabsichtigtem Starten durch Sicherheitsschlüssel und Sicherheitsschalter
  • Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch Tragegriffe und zweifach klappbaren Bügel
  • Gut sichtbare Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
  • Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
  • 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Fangsack, Sichelmesser, Mulchkeil, Sicherheitsschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Fangsackvolumen: 55 l
  • Gewicht mit Akkupack: 25.4 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 24.5 kg
  • Leerlauf: 2.5 m/s²
  • Leerlaufdrehzahl: 2800 /min
  • Max. Drehzahl: 3400 /min
  • Messunsicherheit K: 0.8 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 67 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 88 dB(A)
  • Schnittbreite: 46 cm
  • Schnitthöhe: 25 - 80 mm
  • Schnitthöhenstufen: 7

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb