• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckbügel

Artikel-Nr.: 6016
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 6016
EAN / GTIN 4017976020198
Herstellernummer 6016
L-Nummer L90080 328

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Einsteckbügel für fetra Plattenwagen 4465 + 4465-1, sowie Plattenständer 4365. Die Bügel werden einfach in die dafür vorgesehenden Öffnungen (Bohrungen) gesteckt. Dadurch sind sie ohne Werkzeug jederzeit umsteckbar. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf die richtige Länge und gewünschte Höhe passend zum Plattenwagen.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 1600
Gesamthöhe (mm): 600

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb