• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DG 700-90 Druckluft-Geradschleifer

Artikel-Nr.: 601592000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601592000
EAN / GTIN 4007430335364
Herstellernummer 601592000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
  • Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
  • Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
  • Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
  • Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
  • Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
  • Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung
  • Winkelausführung zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, Spannzange 6 mm (Industriestandard), Öl-Fläschchen

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 6.2 bar
  • Gewicht: 1.2 kg
  • Luftbedarf: 600 l/min
  • Max. Drehzahl: 12000 /min
  • Spannbohrung der Spannzange: 6 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb