• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSSW 500-1/2″ C Druckluft-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 601590000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 601590000
    EAN / GTIN 4007430335388
    Herstellernummer 601590000
    L-Nummer L01750 633

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, für Montagearbeiten und Reparaturen
    • Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
    • Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
    • Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung mit komfortabler Einhandbedienung
    • Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
    • Anzugsmoment in 4 Stufen einstellbar für unterschiedliche Schraubfälle
    • Langlebiges Doppelhammer-Schlagwerk

      Lieferumfang
    • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, Öl-Fläschchen

    Merkmal:

    • Arbeitsdruck: 6.2 bar
    • Gewicht: 1.2 kg
    • Luftbedarf: 7 l/s
    • Max. Drehmoment: 540 Nm
    • Max. Lösemoment: 860 Nm
    • Vierkantaufnahme: 1/2″

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb